Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-DTB-200 Whiteboard 400 x 175 mm Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-DTB-200 Whiteboard 400 x 175 mm Glas
SpeaKa Professional SP-DTB-200 Whiteboard 400 x 175 mm Glas
SpeaKa Professional SP-DTB-200 Whiteboard 400 x 175 mm Glas
SpeaKa Professional SP-DTB-200 Whiteboard 400 x 175 mm Glas
SpeaKa Professional SP-DTB-200 Whiteboard 400 x 175 mm Glas
SpeaKa Professional SP-DTB-200 Whiteboard 400 x 175 mm Glas
SpeaKa Professional SP-DTB-200 Whiteboard 400 x 175 mm Glas
SpeaKa Professional SP-DTB-200 Whiteboard 400 x 175 mm Glas
SpeaKa Professional SP-DTB-200 Whiteboard 400 x 175 mm Glas
SpeaKa Professional SP-DTB-200 Whiteboard 400 x 175 mm Glas
SpeaKa Professional SP-DTB-200 Whiteboard 400 x 175 mm Glas
SpeaKa Professional SP-DTB-200 Whiteboard 400 x 175 mm Glas
SpeaKa Professional SP-DTB-200 Whiteboard 400 x 175 mm Glas
SpeaKa Professional SP-DTB-200 Whiteboard 400 x 175 mm Glas
SpeaKa Professional SP-DTB-200 Whiteboard 400 x 175 mm Glas
SpeaKa Professional SP-DTB-200 Whiteboard 400 x 175 mm Glas
SpeaKa Professional SP-DTB-200 Whiteboard 400 x 175 mm Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101664692
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10258940
EAN/GTIN:
     4064161213538
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Schreibtisch-Organizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
400 x 175 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Glas
Stiftablagenmaterial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
175 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.