Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia Simplicity LTE 5,08 cm (2") 90 g Schwarz Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia Simplicity LTE 5,08 cm (2") 90 g Schwarz Seniorentelefon
Emporia Simplicity LTE 5,08 cm (2") 90 g Schwarz Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101625934
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     V27-LTE_001
EAN/GTIN:
     9005613165567
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Endlich ist der Nachfolger des beliebten Tastenhandys mit dem klingenden Namen „Simplicity“ (=Einfachheit) da. Jetzt mit 4G-Mobilfunkstandard, was noch bessere Erreichbarkeit und hörbar bessere Telefonqualität verspricht. Dieses Tastentelefon ist ideal für all jene, die einfach sicher telefonieren und immer gut erreichbar sein wollen. Dank moderner 4G-Mobikfunktechnolologie ist beste Telefonqualität und Erreichbarkeit sichergestellt. Im Fokus steht, wofür Telefone ursprünglich erfunden wurden: Das Telefonieren. Das funktioniert bestens dank drei Schnellwahltasten, einfacher Bedienung, extragroßen Tasten (beleuchtet, erhaben und mit ausgezeichnetem Druckpunkt), individuell verstellbarer Schriftgröße und breitem Bildschirm mit gut lesbarer Schrift. Dabei glänzt das emporiaSIMPLICITY mit hochwertiger Ausführung und schickem Aussehen, für das unsere Designer in Deutschland und Österreich verantwortlich zeichnen. Die patentierte emporia Notruftaste auf der Rückseite des Telefons sorgt überdies für Sicherheit, wenn man mal schnell Hilfe benötigt. Einfach die Taste mit dem Herz drücken, und schon wird die Rettungskette aktiviert. Das Telefon ist IP54-zertifiziert (staub- und spritzwasserfest) und besonders auch für Träger eines Hörgerätes geeignet (M4/T4). Weitere Funktion sind LED-Taschenlampe, Kalender, Taschenrechner, Wecker mit Vibrationsfunktion und Radio. Im Lieferumfang enthalten sind u.a. Kopfhörer, Ladeschale, Bedienungsanleitung in gedruckter Form, austauschbarer Li-Ion-Akku und ein zusätzlicher Akkudeckel, der die Notruftaste verdeckt.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2 "
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Breite
57.6 mm
Tiefe
125.3 mm
Höhe
12.6 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
LTE, WCDMA
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Unterstützte WCDMA-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
Speicher
RAM-Kapazität
64 MB
ROM-Kapazität
128 MB
Kamera
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Seniorentelefon
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Bereitschaftszeit
200 h
Gesprächszeit
8 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Lieferumfang
Headset enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Batteriesatz
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.9 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.44 W/kg
Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy emporia, großtastenhandy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.