Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 44819E Thermopapier 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 44819E Thermopapier 70 m
Exacompta 44819E Thermopapier 70 m
Exacompta 44819E Thermopapier 70 m
Exacompta 44819E Thermopapier 70 m
Exacompta 44819E Thermopapier 70 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101378564
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     44819E
EAN/GTIN:
     3364220448194
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
50
Menge pro Behälter
50 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
70 m
Breite
80 mm
Durchmesser
70 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
48 g/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
40339E
ab € 0,34*
Sonstiges
Exacompta
40905E
ab € 0,45*
Sonstiges
Exacompta
40344E
ab € 6,39*
Sonstiges
Exacompta
40902E
ab € 6,82*
Sonstiges
Exacompta
42150E
ab € 8,04*
Sonstiges
Exacompta
40340E
ab € 13,97*
Sonstiges
Exacompta
43804E
ab € 10,37*
Sonstiges
Exacompta
40808E
ab € 16,08*
Sonstiges
Exacompta
43706SE
ab € 1,82*
Sonstiges
Exacompta
44809E
ab € 2,96*
Sonstiges
Exacompta
44829E
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.