Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B BR-419686 Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B BR-419686 Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig, Weiß
Oral-B BR-419686 Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig, Weiß
Oral-B BR-419686 Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig, Weiß
Oral-B BR-419686 Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig, Weiß
Oral-B BR-419686 Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101376263
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     419686
EAN/GTIN:
     4210201419686
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Kinderzahnbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Kinder
Zahnbürstentyp
Rotierende Zahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
2
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel
Produktfarbe
Mehrfarbig, Weiß
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Timer-Dauer
2 min
Bürstenform
Rund
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
192 h
Weitere Suchbegriffe: elektrische zahnbürste braun, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.