Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CUB1102 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CUB1102 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
LogiLink CUB1102 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
LogiLink CUB1102 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
LogiLink CUB1102 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101243406
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CUB1102
EAN/GTIN:
     4052792046755
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
127 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
104 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.