Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Haarpflege
>
Rasierer
>
Elektrorasierer
>
Artikel
Braun Series 7 71-S7200cc Folienschaber Trimmer Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-100730859
Hersteller:
Braun
Herst.-Nr.:
4210201433637
EAN/GTIN:
4210201433637
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Steuerung
Tasten
Nass
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Wasserfest
Ja
Sonstige Funktionen
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsdauer
50 min
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Lieferumfang
Reinigungskartusche
Ja
Basisstation
Ja
Funktionen der Rasierer-Basisstation
Ladend, Reinigung, Schmieren
Netzkabel enthalten
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Beutel
Ja
... >
Rasier- & Haarentfernungswerkzeuge
>
Rasierwerkzeuge
>
Herrenrasierapparate
Weitere Suchbegriffe:
Netzrasierer
,
Herrenrasierer
,
Rasierapparat
,
Rasierer
,
akkurasierer braun
,
akku rasierer
,
Rasierapparate
,
rasieren
,
Rasierapparat für Männer
,
Männerrasierer
,
Rasierer für Männer
,
Rasierapparat Männer
,
Rasierer Männer
,
Herrenrasierapparat
,
Rasierapparat Mann
,
Rasierer Mann
,
elektrischer Rasierapparat Männer
,
elektrischer Rasierer Männer
,
elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 148,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun 81702837 Ladestation
Braun
4210201275701
ab € 17,14*
Zubehör
Braun Easy Click Reinigungsbürste
Braun
4210201264811
ab € 17,13*
Zubehör
Braun EasyClick Scherkopf
Braun
4210201264415
ab € 17,57*
Zubehör
Braun Series 7 73s Scherkopf
Braun
81697103
ab € 27,26*
Zubehör
Braun Smart Care Center Reinigungsstation
Braun
4210201265948
ab € 32,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen