Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Haarpflege
>
Rasierer
>
Elektrorasierer
>
Artikel
Braun Series 5 51-B1820s Folienschaber Schwarz, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-100730695
Hersteller:
Braun
Herst.-Nr.:
4210201432777
EAN/GTIN:
4210201432777
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Einfache Rasur. Präzise und gründlich.
Die AutoSense-Technologie erkennt und passt sich Ihrer Bartdichte an und erfasst und schneidet so mehr Haare bei jeder Rasur.
Eine mühelos glatte und einfache Rasur
Reinigen Sie Ihren Rasierer, ohne den Scherkopf abzunehmen. Das Wasser fließt durch den Scherkopf und spült die Stoppeln aus.
Erweiterbar dank EasyClick
Erweitern Sie Ihren Rasierer mit Klick-Aufsätzen – für Ihre speziellen Pflegebedürfnisse. Inklusive EasyClick Präzisionstrimmer- und 3-Tage-Bart-Trimmer-Aufsatz.
Leichte Handhabung
Der neue gummierte Handgriff ermöglicht eine mühelose Rasur mit einer einfachen Bewegung.
Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit
1 Ladung für bis zu 3 Wochen Rasur. Eine Schnellladung von 5 Minuten reicht für eine Rasur.
100% wasserdichter Rasierer – für Wet&Dry-Anwendung
Entworfen für die Trockenrasur, mit Schaum, Gel oder unter der Dusche.
Hergestellt in Deutschland
Unsere Produkte haben eine lange Lebensdauer: Wir bieten 2 Jahre Garantie und bis zu 10 Jahre Reparaturservice.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Anpassung Perlendichte
Ja
Steuerung
Tasten
Nass
Ja
EasyClean-System
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Waschbar
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gummigriffe
Ja
Wasserfest
Ja
Display-Typ
LED
LED-Anzeigen
Ladend, Leistung
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff Eigenschaften
Anti-Rutsch-Griff
Ursprungsland
Deutschland
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Rasierdauer
50 min
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Zusatzkämme
Körper
... >
Rasier- & Haarentfernungswerkzeuge
>
Rasierwerkzeuge
>
Herrenrasierapparate
Weitere Suchbegriffe:
Netzrasierer
,
Haar-Schneider
,
Haarschneide-Gerät
,
Haarschneide-Maschine
,
Haarschneidegerät
,
Haarschneidemaschine
,
Haarschneider
,
Nasenhaar-Schneider
,
Nasenhaar-Trimmer
,
Nasenhaarschneider
,
Nasenhaartrimmer
,
Ohrhaarschneider
,
Ohrhaartrimmer
,
Herrenrasierer
,
Rasierapparat
,
Rasierer
,
haarschneidemaschine braun
,
haar schneider
,
Rasierapparate
,
rasieren
,
Rasierapparat für Männer
,
Männerrasierer
,
Rasierer für Männer
,
Rasierapparat Männer
,
Rasierer Männer
,
Herrenrasierapparat
,
Rasierapparat Mann
,
Rasierer Mann
,
elektrischer Rasierapparat Männer
,
elektrischer Rasierer Männer
,
elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 73,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun 81697104 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun
81697104
ab € 23,43*
Zubehör
Braun 81702837 Ladestation
Braun
4210201275701
ab € 17,24*
Zubehör
Braun Easy Click Reinigungsbürste
Braun
4210201264811
ab € 17,14*
Zubehör
Braun EasyClick Scherkopf
Braun
4210201264415
ab € 17,50*
Zubehör
Braun Smart Care Center Reinigungsstation
Braun
4210201265948
ab € 32,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen