Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 7 71-N1200s Folienschaber Trimmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 7 71-N1200s Folienschaber Trimmer Edelstahl
Braun Series 7 71-N1200s Folienschaber Trimmer Edelstahl
Braun Series 7 71-N1200s Folienschaber Trimmer Edelstahl
Braun Series 7 71-N1200s Folienschaber Trimmer Edelstahl
Braun Series 7 71-N1200s Folienschaber Trimmer Edelstahl
Braun Series 7 71-N1200s Folienschaber Trimmer Edelstahl
Braun Series 7 71-N1200s Folienschaber Trimmer Edelstahl
Braun Series 7 71-N1200s Folienschaber Trimmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100730641
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201433828
EAN/GTIN:
     4210201433828
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Akku-Rasierer
Gründliche Rasur auch an schwierigen Stellen.
Dieser Rasierer ist besonders effizient. Die AutoSense-Technologie erkennt und passt sich Ihrer Bartdichte an und erfasst und schneidet so mehr Haare bei jeder Rasur.

Gründliche Rasur auch an schwierigen Stellen.
Der 360° Flex-Kopf sorgt für maximalen Kontakt für eine gründlichere Rasur – selbst an schwierigen Stellen.

Umrüstbar dank EasyClick
Erweitern Sie Ihren Rasierer mit Klick-Aufsätzen – für Ihre speziellen Pflegebedürfnisse. Inklusive EasyClick Präzisionstrimmer-Aufsatz für das Trimmen von Schnurrbart und Koteletten.

Leichte Handhabung
Der neue gummierte Handgriff ermöglicht eine mühelose Rasur mit einer einfachen Bewegung.

Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit
1 Ladung für bis zu 3 Wochen Rasur. Eine Schnellladung von 5 Minuten reicht für eine Rasur.

100% wasserdichter Rasierer – für Wet&Dry-Anwendung
Entworfen für die Trockenrasur, mit Schaum, Gel oder unter der Dusche.

Hergestellt in Deutschland
Unsere Produkte haben eine lange Lebensdauer: Wir bieten 2 Jahre Garantie und bis zu 10 Jahre Reparaturservice.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Anpassung Perlendichte
Ja
Steuerung
Tasten
Nass
Ja
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Waschbar
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gummigriffe
Ja
Wasserfest
Ja
Display-Typ
LED
LED-Anzeigen
Ladend, Leistung
Technische Details
Transporttasche
Ja
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff Eigenschaften
Anti-Rutsch-Griff
Ursprungsland
Deutschland
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Rasierdauer
50 min
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Beutel
Ja
Zusatzkämme
Bart
Weitere Suchbegriffe: Akkurasierer, Elektro Rasierer, Elektrorasierer, Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
4210201275701
ab € 17,19*
Zubehör
Braun
4210201264811
ab € 17,12*
Zubehör
Braun
4210201264415
ab € 17,56*
Zubehör
Braun
81697103
ab € 27,71*
Zubehör
Braun
4210201265948
ab € 32,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.