Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WT 87 Digitaler Wecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WT 87 Digitaler Wecker Silber
Technoline WT 87 Digitaler Wecker Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100695225
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     17.18.0147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Höhe
69 mm
Tiefe
48 mm
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA Micro LR03
Batterien erforderlich
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Silber
Zeitformat
24 h
Temperaturanzeige
Ja
Wochentags-Anzeige
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Anzahl Alarme
2
Snooze Funktion
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.