Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 922130 Seil 100 m Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 922130 Seil 100 m Nylon
kwb 922130 Seil 100 m Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100393449
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     922130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Maurerschnur
MAURERSCHNUR, WEISS Nylon-Richtschnur, geflochten 2 mm Ø,extra stark, zum horizontalen oder vertikalen Fluchten von Steinen und Maurerziegeln
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
2 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0665* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.