Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 43828E Thermopapier


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 43828E Thermopapier
Exacompta 43828E Thermopapier
Exacompta 43828E Thermopapier
Exacompta 43828E Thermopapier
Exacompta 43828E Thermopapier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100271818
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43828E
EAN/GTIN:
     3130631438280
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Format der Kassenrolle: Breite 80mm und 80mm im Durchmesser. Länge (+ oder - 2m) 72m. Standardkern von 12mm. Für alle Registrierkassen mit Thermopapier. Garantiert phenolfreies Papier, d.h. ohne Bisphenol A, gemäß der europäischen Verordnung, welche die Verwendung ab Januar 2020 verbietet, aber auch ohne Bisphenol S. Die Angabe ohne Phenol ist auf der Rückseite des Papiers aufgedruckt. Das hochempfindliche Papier garantiert eine gute Lesbarkeit des Drucks. Mit Warnhinweis am Ende der Rolle. Französische Herstellung. 4 Sätze zu je 5 Rollen, verpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
394 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
7100 g
Menge pro Behälter
20 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Durchmesser
80 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
43818E
ab € 17,63*
Sonstiges
Exacompta
40753E
ab € 4,18*
Sonstiges
Exacompta
40754E
ab € 5,69*
Sonstiges
Exacompta
43347E
ab € 0,94*
Sonstiges
Exacompta
43824E
ab € 12,90*
Sonstiges
Exacompta
43642E
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.