Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon PWC-PQ38 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon PWC-PQ38 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-PQ38 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-PQ38 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-PQ38 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-PQ38 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-PQ38 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-PQ38 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100245252
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     PWC-PQ38
EAN/GTIN:
     8595247906557
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Universelles USB-Autoladegerät AXAGON PWC-PQ38 zum schnellen Aufladen von bis zu zwei Mobilgeräten gleichzeitig. Mit einer Gesamtleistung von 38W lädt das Ladegerät Handys und Tablets mit gleicher Geschwindigkeit auf wie ein USB-Netzteil. Der Adapter bietet einen Standard USB-A-Anschluss, aber auch einen modernen doppelseitigen USB-C-Anschluss.

Zwei unabhängige Ausgänge Quick Charge 3.0 USB-Typ-A und Power Delivery 3.0 USB-Typ-C ermöglichen das schnelle Aufladen von Smartphones, Tablets und Notebooks im Auto. Das Ladegerät ist mit den Schnellladestandards für Apple iPhones, iPads, Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi, Motorola, Sony und andere sowie mit dem PD-Laden von Tablets und Notebooks kompatibel. Es unterstützt auch das 20W PD Aufladen von Apple iPhone 12 und 13.

Die Technologie Quick Charge 3.0 ermöglicht bis zu 4x schnelleres Aufladen unterstützter Geräte als mit einem herkömmlichen USB-Ladegerät. Die Technologie Power Delivery 3.0 sorgt für die Unterstützung für moderne Telefone, Tablets und Laptops.

Die AIC-Funktion erkennt angeschlossene Gerät und wählt automatisch die optimale Ladegeschwindigkeit, während die CV/CC-Funktion für einen gleichmäßigen Ladeverlauf sorgt.

Das fortschrittliche Schutzsystem am Ladegerätausgang schützt das geladene Gerät vor Beschädigung.

Das Autoladegerät zeigt die richtige Eingangsversorgung mittels integrierter blauer LED, deren Licht dadurch während der Fahrt nicht stört oder ablenkt.

Das Gehäuse des Ladeadapters hat eine angenehme Form und Größe, und lässt sich daher einfach aus der Zigarettenanzünder ziehen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Max. Leistung
38 W
Maximale Ausgangsspannung
24 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
3.6 A
Ausgangsstrom (9V)
2 A
Ausgangsstrom (12V)
1.5 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Compliance certificates
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
54 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
26 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Laptop, Smartphone, Tablette
Energiequelle
Zigarettenanzünder
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Adaptive Fast Charging
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Kompatibilität
Apple iPhone 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13mini, 13 Pro, 13 Pro Max. Apple MacBook Air, MacBook Pro, iPad mini, iPad Air, iPad Pro.
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, kfz zigarettenanzünder ladegerät usb c, kfz zigarettenanzünder ladegerät, handy netzteil 30w, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.