Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Air Laptop 34,5 cm (13.6") Apple M M2 16 GB 2 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MacBook Air Laptop 34,5 cm (13.6") Apple M M2 16 GB 2 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey
Apple MacBook Air Laptop 34,5 cm (13.6") Apple M M2 16 GB 2 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey
Apple MacBook Air Laptop 34,5 cm (13.6") Apple M M2 16 GB 2 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey
Apple MacBook Air Laptop 34,5 cm (13.6") Apple M M2 16 GB 2 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100200906
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z15Z-FR15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
MacBook Air

Leicht hat es in sich.

Mit der Power des M2
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Apple GPU
Hersteller der eingebauten GPU
Apple
On-Board-Grafikadapterfamilie
Apple
Integrierte Grafikadapter-Cores
10
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Akku/Batterie
Batteriekapazität
52.6 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Videowiedergabe
18 h
Browsingzeit (WLAN)
15 h
Design
Produkttyp
Laptop
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Starlight
Gehäusematerial
Aluminium
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
Arsen, Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
3
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Trackpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Island-Stil Tastatur
Ja
Markeneigenschaften
Zugänglichkeitsmerkmale
Verdeckte Untertitel, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Zoom
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1240 g
Breite
304.1 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
11.3 mm
Energie
Netzteilstärke
67 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Monterey
vorinstallierte Software
App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Siri, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Maximum Versandhöhe
10500 m
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.6 "
Display-Auflösung
2560 x 1664 Pixel
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
500 cd/m²
Pixeldichte
224 ppi
RGB-Farbraum
DCI-P3
True Tone-Technologie
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
M2
Anzahl Prozessorkerne
8
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Typ Ladeanschluss
MagSafe 3
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.762,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.929,85*
€ 2.296,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.917,67*
€ 2.282,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.855,23*
€ 2.207,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.812,67*
€ 2.157,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.762,83*
€ 2.097,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.