Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MNWP3B/A Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MNWP3B/A Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Apple MNWP3B/A Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Apple MNWP3B/A Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Apple MNWP3B/A Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100004377
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MNWP3B/A
EAN/GTIN:
     194253337201
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
35 W
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
UK
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Notebook, Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Anzahl Fassungen
1
Buchsen-Typ
Typ G (VK)
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
Kompatibilität
iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone SE (3rd generation) iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone SE (2nd generation) iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPad Pro 12.9-inch (6th generation) iPad Pro 12.9-inch (5th generation) iPad Pro 12.9-inch (4th generation) iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) iPad Pro 12.9-inch (1st generation) iPad Pro 11-inch (4th generation) iPad Pro 11-inch (3rd generation) iPad Pro 11-inch (2nd generation) iPad Pro 11-inch (1st generation) iPad Pro 10.5-inch iPad Air (5th generation) iPad Air (4th generation) iPad Air (3rd generation) iPad (10th generation) iPad (9th generation) iPad (8th generation) iPad (7th generation) iPad mini (6th generation) iPad mini (5th generation) MacBook Air (M2, 2022) MacBook Air (M1, 2020) MacBook Air (Retina, 13‑inch, 2020) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018–2019) MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015–2017)
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, apple iphone netzteil usb c, iphone netzteil, apple iphone netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.