Einpoliger, koordinierter Blitzstromableiter DEHNbloc modular, Typ 1 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 1.
| |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: | Typ 1 / Class I |
Nennspannung AC: | 120 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung AC: | 150 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs): | 35 |
Spezifische Energie: | 306,25 kJ/Ohm |
Schutzpegel: | ≤ 1,5 |
Folgestromlöschfähigkeit AC: | 35 |
Folgestrombegrenzung / Selektivität: | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 35 kAeff (prosp.) |
Ansprechzeit: | ≤ 100 |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 35 kAeff (ta ≤ 0,2 s): | 500 |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 35 kAeff (ta ≤ 5 s): | 315 |
Max. Vorsicherung (L) bei IK > 35 kAeff: | 200 |
Max. Vorsicherung (L-L'): | 125 |
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik: | 230 V / 120 min. – Festigkeit |
Betriebstemperaturbereich (Parallelverdrahtung): | -40 °C ... +80 °C |
Betriebstemperaturbereich (Durchgangsverdrahtung): | -40 °C ... +60 °C |
Funktions- / Defektanzeige: | grün / rot |
Anzahl der Ports: | 1 |
Anschlussquerschnitt (L/N, L'/N', N/PE(N)): | 10 mm2 ein- / feindrähtig |
Anschlussquerschnitt (L/N, N/PE(N)): | 50 mm2 mehrdrähtig / 35 mm2 feindrähtig |
Anschlussquerschnitt (L'/N'): | 35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig |
Montage auf: | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
Gehäusewerkstoff: | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 |
Einbauort: | Innenraum |
Schutzart: | IP 20 |
Einbaumaße: | 2 |
Zulassungen: | UL, CSA |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |