Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (d) mit 1/2 -14 NPT-Aussengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-929964
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929964
EAN/GTIN:
     4013364101814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Überspannungsableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
T
Nennspannung:
24
Höchste Dauerspannung DC:
32
Höchste Dauerspannung AC:
22,6
Nennstrom:
0,55
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Ad-PG:
1
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
10
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
10
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 58
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 1700
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 50
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 1200
Grenzfrequenz Ad-Ad:
67
Kapazität Ad-Ad:
≤ 25
Kapazität Ad-PG:
≤ 15
Betriebstemperaturbereich:
-50 °C ... +80 °C
Schutzart:
Aufbau in IP 67
Montage Feld- / Geräteseite:
1/2-14 NPT Außengewinde
Anschluss:
Anschlussleitungen 1,3 mm2
Länge Anschlussleitung:
250
Erdung über:
Anschlussleitung
Gehäusewerkstoff:
NIRO (V4A)
Farbe:
blank
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen:
ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
ATEX-Zulassungen:
KEMA 04ATEX2190 X: II 2 G Ex db IIC T5 or T6 Gb
IECEx-Zulassungen:
KEM 09.0064X: Ex db IIC T5 or T6 Gb
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1):
CSA 10.2317168: Ex d IIC T4 ... T6
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2):
CSA 10.2317168: Class I Div 1, 2; Class I Zone 1
China Compulsory Certification:
CCC No. 2021312304001029
SIL-Klassifizierung:
bis SIL3 *)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, ATEX, Ableiter, Ableiter für Feldgerätetechnik, Ex-Bereich, Explosionsgeschützt, Feldgerät, Informationstechnik, Kabelverschraubung, Mittelschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929996
ab € 8,25*
Zubehör
Dehn
929982
ab € 11,96*
Zubehör
Dehn
929984
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.