Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter DEHNpatch bis 10 GBit mit RJ45 Buchsen und Statusanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-929161
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929161
EAN/GTIN:
     4013364472921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Universeller, platzsparender Kombi-Ableiter in 19 mm Baubreite und RJ45 Anschlusstechnik mit Statusanzeige für die einfache Wartung. Schutz von Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz, z.B. Industrial Ethernet, Datenverteiler, digitale Kamerasysteme, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis 4PPoE) und generell Ethernet basierte Schnittstellen. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter und Schutzdioden zwischen den Signaladern sowie Aderpaaren. Voll geschirmte Adapterausführung mit RJ45 Buchsen für die Hutschienenmontage. Mit gehäuseseitigem zusätzlichem Schraubanschluss für die optionale Erdanbindung.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
L
Impulskategorie:
D1, C1, C2, C3
Nennspannung:
3,3
Höchste Dauerspannung DC:
3,3
Höchste Dauerspannung DC Pa-Pa (PoE):
58
Nennstrom:
1,5
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader:
0,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-Ad:
150
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-PG:
2,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
10
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Pa-Pa (PoE):
150
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 100
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 600
Schutzpegel Pa-Pa bei In C2 (PoE):
≤ 100
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 140
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 500
Schutzpegel Pa-Pa bei 1 kV/µs C3 (PoE):
≤ 170
Grenzfrequenz:
500
Kapazität Ad-Ad:
≤ 15 pF
Kapazität Ad-PG:
≤ 40 pF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart:
IP 20
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss Eingang / Ausgang:
RJ45-Buchse / RJ45-Buchse
Belegung:
1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Erdung über:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Zinkdruckguss
Farbe:
blank
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen:
GHMT
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ableiter für Telekommunikations- und Datennetze, Informationstechnik
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
540200
ab € 11,10*
Zubehör
Dehn
910710
ab € 101,25*
Zubehör
Dehn
200039
ab € 2,84*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,24*
Zubehör
Dehn
929199
ab € 22,09*
Zubehör
Dehn
929309
ab € 3,08*
Zubehör
Dehn
910499
ab € 92,33*
Zubehör
Dehn
929335
ab € 92,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.