Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschluss-Kontaktrollfeder 9-15mm NIRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-919032
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     919032
EAN/GTIN:
     4013364103528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktrollfeder
Rollfeder
dehn rollfeder
Schirmanschluss-Kontaktrollfeder 4-10mm NIRO. Mit Kontaktrollferdern lassen sich lötfreie Schirmverbindungen zum Potentialausgleich oder zum Blitzschutz-Potentialausgleich herstellen. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist durch eine werkzeuglose Montage möglich.
Weitere Informationen:
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs):
10
Klemmbereich:
9-15
Werkstoff:
NIRO
Farbe:
blank
Montage auf:
Kabelschirm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: EMV, Erdung, Informationstechnik, Kautschukband, Schirm, Schirmanschlusstechnik und Einbaugehäuse, Schirmerdung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,653
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.