Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNshield ZP Basic 2 für TT und TN-S-Systeme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-909331
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     909331
EAN/GTIN:
     4013364422728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1 dehn
blitzstromableiter dehn
Geprüfter Kombi-Ableiter Typ 1+Typ 2+Typ 3 nach DIN EN 61643-11 für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung); komplett werkzeuglos montierbar durch Click+Power-Anschlusstechnik für das 40 mm Sammelschienensystem und Push-in Erdungsklemme; Zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem nach DIN VDE 0100-443 bei Gebäuden (auch mit Freileitungseinspeisung, ohne äußeres Blitzschutzsystem). Ein passender Abdeck-Clip nach DIN VDE 0603-1 für jedes handelsübliche Zählerfeld ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m):
Typ 1 + Typ 2 + Typ 3
Nennspannung AC:
230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC:
255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE]:
30
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]:
7,5
Spezifische Energie [L-N]:
14,06
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE]:
30
Spezifische Energie [N-PE]:
225
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]/[N-PE]:
20 / 80
Schutzpegel [L-N]:
≤ 1,5
Schutzpegel [N-PE]:
≤ 1,5
Leerlaufspannung des Hybridgenerators:
20
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC:
25
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC:
100
Folgestrombegrenzung / Selektivität:
Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.)
Max. netzseitiger Überstromschutz:
160
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik:
440 V / 120 min. – Festigkeit
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik:
1200 V / 200 ms – Festigkeit
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (PEN, 9):
16-25 mm2 mehrdrähtig, feindrähtig
Montage auf:
40-mm-Sammelschienensystem
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 30 (mit Abdeckung)
Zulassungen:
VDE
Erweiterte technische Daten::
---------------------------------
Schutzpegel [L-PE]:
≤ 1,6
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1, 2659910000, 2CTB815799R1100, 336 240, 336 242, 38 16 35, 40 mm, 4100, 5096961, 5096963, 552 710, 59.0914, 59.0915, 64006, APZ, Blitzschutz, ETI 7,5 kA ZP T12 300/7,5 3+1, Energietechnik, FE HSA 300 TT 7,5, FLT-SEC-ZP-3S-255/7,5, Funkenstrecke, Gebäudetechnik, Grobschutz, HG620392, Haustechnik, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter - Typ 1, Kombiableiter, Kombiableiter P-ZP Fm L 3+1, Kombiableiter P-ZP L 3+1, LT ZP T1+2/3+1-300-7.5kA, MCF30-NAR-TT, MCF30-NAR-TT+FS, NSHV, Netzseitiger Anschlussraum, Niederspannung, Niederspannungshauptverteilung, OVR ZP T1-T2 3N 7.5-255/, ProTec ZPS T1H 3+1 E-L, ProTec ZPS T1H 3+1 E-R-L, RZF, SG, SPA301Z, Sammelschiene, Sammelschienensystem, Smart Meter, Smart Meter Gateway, Spannungsabgrif, Stromversorgung, Typ 1, Unterer Anschlussraum, VPU ZP I 3+1 300/7,5, Verteiler, ZP, ZPAC1-8VG-31-275, Zählerplatz, Zählerverteiler, Überspannungsschutz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
909499
ab € 12,88*
Zubehör
Dehn
909497
ab € 25,12*
Zubehör
Dehn
909498
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.