Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MU, Open-Type 1 SPD nach ANSI/UL 1449 bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Split Phase Systemen.
| |
SPD nach ANSI/UL 1449: | Open-Type 1 SPD |
SPD nach CSA-C22.2 No. 269.1: | Type 4-1 Component Assembly |
Nennspannung AC [L-G] / [L-L]: | 127 V / 254 V |
Frequenz: | 50 / 60 |
Höchste Dauerspannung AC [L-G] / [L-L]: | 230 V / 460 V |
Nennableitstoßstrom (8/20): | 20 |
Schutzpegel [L-G] / [L-L]: | 700 V / 1500 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz: | nicht notwendig |
Kurzschlussfestigkeit: | 200 |
Anwendbar in Stromversorgungssystem: | Split Phase |
Betriebstemperaturbereich: | -40°C…+85°C |
Funktions- / Defektanzeige: | grün / rot |
Anschlussquerschnitt (min.): | 2.5 mm2 / 14 AWG |
Anschlussquerschnitt (max.): | 25 mm2 / 4 AWG |
Anzugsdrehmoment: | 35-45 Lbs-in |
Montage auf: | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
Gehäusewerkstoff: | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 |
Schutzart: | IP 20 |
Einbaumaße: | 2 |
Zulassungen: | UL, CSA |
Erweiterte technische Daten:: | --------------------------------- |
Max. Ableitstoßstrom (8/20): | 50 |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |