Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-Gehäuse für Aufputzmontage IP 65 f. Reihen-Einbaugeräte 12TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-902316
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     902316
EAN/GTIN:
     4013364151048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Blitzstromgeprüft Isolierstoffgehäuse Aufputz IP65 für Reiheneinbaugeräte 12 Teilungseinheiten.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 65
Ausführung:
blitzstromgeprüft
Deckelausführung:
transparente Tür
Gehäusefarbe:
grau, RAL 7035
Anzahl Kabeleinführungen:
8x für Kabel Ø7-12 mm; 8x für Kabel Ø7-14 mm; 4x für Kabel Ø12-20 mm; 1x für Kabel Ø16,5-29 mm (je oben und unten)
PE / N Anzahl x Querschnitt:
3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu
Verfügbarer Einbauraum:
12 TE,
Abmessungen:
295 x 333 x 129
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Leergehäuse, leergehäuse ip65, leergehäuse, leergehäuse dehn, Allgemeines Zubehör, Energietechnik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,15*
€ 152,499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
902317
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.