Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddraht 10/13mm St/tZn Ringlänge 50m +/-5% m. K.-Mantel schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-800110
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     800110
EAN/GTIN:
     4013364018761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
blitzableiterdraht
Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und Erdungsanlagen. Ausführung mit Kunststoffmantel, als zusätzlicher mechanischer Schutz / Korrosionsschutz z. B. für Anschlussfahnen an das Blitzschutzsystem oder zur Haupterdungsschiene. Für die Verlegung im Erdreich, auf, im und unter Putz, Mörtel oder Beton geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø Leiter:
10
Querschnitt:
78
Werkstoff:
St/tZn
Normenbezug:
in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen:
13
Werkstoff Mantel:
Kunststoff
Manteldicke:
1,5
Ausführung:
UV-stabilisiert
Zinküberzug:
≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2)
Spezifischer Leitwert:
≥ 6,66
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,25
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
5,5
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Drähte > Drähte > Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Leitungen, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,70*
€ 5,593
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.