Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Störlichtbogengeprüfte Schutzhose „Outdoor“ - orange, APC 2, Größe: 46 (XS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-787360
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     787360
EAN/GTIN:
     4013364478251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Freizeit-Hose
Freizeithose
Störlichtbogengeprüfte Schutzhose DEHNcare APT OD für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Outdoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13034 (PB 6), EN ISO 20471.
Weitere Informationen:
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 2
Lichtbogenenergie:
320
Arc Rating – ATPV (Open Arc):
16
Arc Rating – ELIM (Open Arc):
13
PPE Category (NFPA 70E):
PPE 2
Material:
Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Flächengewicht:
300
Material Nähfaden:
Kevlar (100%)
Norm:
IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Hauptfarbe:
fluoreszierend orange
Zweitfarbe:
grau
Reißverschluss:
rot
Größe (International):
46 (XS)
Design-Code:
TOORGRRE0000P0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,745*
€ 520,9166
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,21*
€ 503,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785371
ab € 16,92*
Zubehör
Dehn
785372
ab € 16,93*
Zubehör
Dehn
785373
ab € 16,81*
Zubehör
Dehn
785374
ab € 16,96*
Zubehör
Dehn
785375
ab € 18,96*
Zubehör
Dehn
785376
ab € 19,99*
Zubehör
Dehn
785377
ab € 15,79*
Zubehör
Dehn
785370
ab € 16,97*
Zubehör
Dehn
787026
ab € 45,02*
Zubehör
Dehn
787027
ab € 44,73*
Zubehör
Dehn
787028
ab € 45,04*
Zubehör
Dehn
787024
ab € 40,68*
Zubehör
Dehn
787023
ab € 40,82*
Zubehör
Dehn
787022
ab € 40,68*
Zubehör
Dehn
787025
ab € 44,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.