Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierende Handschuhe Kl.3 Kat.RC zum AuS -26.500V Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-787110
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     787110
EAN/GTIN:
     4013364483231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Isolierende Handschuhe nach EN 60903 für Nennspannungen bis 26,5 kV. Kategorie RC: Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen. Größe 10.
Weitere Informationen:
Max. Betriebsspannung:
26,5
Prüfspannung:
30
Gesamtlänge:
410
Größe:
10
Verpackungsfarbe:
weiß / grün
Norm:
EN 60903
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,69*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,76*
€ 167,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,10*
€ 165,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,17*
€ 157,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,30*
€ 150,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,69*
€ 132,91
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785490
ab € 63,86*
Zubehör
Dehn
787000
ab € 171,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.