Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Störlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe Größe 8, Unisex


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785796
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785796
EAN/GTIN:
     4013364124912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien. Box-Test nach IEC 61482-1-2: (Klasse 2) 423 kJ / m2 und ATPV-Test nach IEC 61482-1-1:32,8 cal / cm2. Größe 8.
Weitere Informationen:
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 2
Lichtbogenenergie:
320
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test):
32,8
PPE Category (NFPA 70E):
PPE 3
Gesamtlänge:
310
Stulpenlänge:
115
Größe (International):
8 (M)
Material Handschuhinnenfläche:
Rindvollleder silikonisiert
Material Handschuhrücken:
Interlock-Strickware 100% Kevlar®
Material Nähfaden:
Kevlar®
Norm:
IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1; EN 388, EN 407
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, elektrikerhandschuh dehn gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, ((Handschuh)), ATPV-Wert, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Box-Test, DEHNcare, Kevlar, Leder, Mittelspannung, Neopren, Niederspannung, PSA, PSAgS, Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare, Person, Produkte zum Störlichtbogenschutz, Schalthandschuh, Schutzausrüstung, Schutzhandschuh, Stulpe, Störlichtbogenschutz, Trafo, Wartung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,80*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,54*
€ 104,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,78*
€ 102,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,28*
€ 97,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,53*
€ 94,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,80*
€ 83,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.