Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrelement f. Reihen-Einbaugeräte H 45mm 2TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785652
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785652
EAN/GTIN:
     4013364111479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherung Sperrelemente
Sicherungs Sperrelemente
Sperrelemente Sicherungselement
sicherung sperrelemente dehn
Sperrelement nach DIN 40008 für ein- und mehrpolige LS-Schalter mit Klemmmaß 45 mm zum Schutz gegen Wiedereinschalten. Mit aufgedrucktem Symbol - Nicht schalten - nach VBG 125. Für Nennspannungen bis 1000V. Größe: 2 TE (Teilungseinheit)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
bis 1000
Größe:
2 TE
Abmessung:
52 x 34
Norm:
VBG 125 und DIN 40008
Anwendung:
Für Innenraumanlagen
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sicherung sperrelemente, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Sicherheitsregeln, Sperrvorrichtungen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,145*
€ 15,6426
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.