Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE-Anschlussschelle St/tZn D 25mm f. Rd 7-10mm Fl -40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-625015
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     625015
EAN/GTIN:
     4013364026599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staberder Anschlussschelle
Staberder Klemme
Tiefenerder Anschlussschelle
Tiefenerder Klemme
Anschlussschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern. Ausführung schräg mit Flachrundschraube, auch für ungeschnittene Erdleitungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl:
7-10 / -40
Ausführung für Tiefenerder:
Ø25
Schraube:
e M10 x 35
Werkstoff Schraube / Mutter:
St/tZn
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
18
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: staberder anschlussschelle, Anschlussklemme, Blitzschutz, Erder, Erdungsanlage, Klemme, Kurzschlussstrom, Schrägklemme, Tiefenerder, Trafostation, Umspannwerk, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,426
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.