Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrosionsschutzbinde B 50mm L 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-556125
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     556125
EAN/GTIN:
     4013364028517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzband
Korrosionsschutzbandage
Korrosionsschutzbinden
dehn+söhne korrosionsschutzbinde b5...
Korrosionsschutzbinde zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen. Zur Verwendung im Erdreich. Ausführung in Rollen 10 m lang.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Petrolatum
Farbe:
braun / beige
Länge:
10
Bandbreite:
50
Bandstärke:
≥ 1,1
Max. Dauereinsatztemperatur:
30
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutzband 10m, korrosionsschutzbinden dehn, Blitzschutz, Erdreich, Fundmenterder, Isolierschutz, Korrosionsschutz, Matschbinde, Ringerder, Verbindung, Werkzeuge, Messgeräte und Zubehör, perforiert, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.