Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme f. Erdungsfestpunkt M10 f. Rd 8-10/Fl 30mm NIRO (V4A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-478129
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     478129
EAN/GTIN:
     4013364118508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme für Erdungsfestpunk...
anschlussklemme für erdungsfestpunk...
Anschlussklemmen mit Gewindebolzen zum Anschließen von Rund und Flachleitern an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10 / 12. Auch für die Montage auf der Rückseite des Erdungsfestpunktes ohne Anschlussachse z. B. für Flachband geeignet. Ausführung leicht, mit Anschlussgewinde M10.
Weitere Informationen:
Werkstoff Klemme:
NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl:
8-10 / 30
Werkstoff Bolzen:
NIRO (V4A)
Schraube:
di M10 x 60 / M8 x 16
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Abmessung:
58 x 30 x 2,5
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
2,7
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Erdungsfestpunkte, Fundamenterder, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,292
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.