Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI-Trennklemme NIRO 200kA m. Zwischen- platte f. 2xRd 10mm o. 1xRd 10mm/Fl 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-459200
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     459200
EAN/GTIN:
     4013364155527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennklemme
dehn trennklemme
trennklemme
UNI-Trennklemme zum Verbinden einer Fangstange oder einer Erdeinführung mit einem Rundleiter. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 μs) in Anlehnung an DIN EN 62561-1. Ausführung mit Federring sowie Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Klemmbereich Rd / Rd:
10 / 10
Klemmbereich Rd / Fl:
10 / 30
Schraube:
di M8 x 25
Werkstoff Schraube:
NIRO
Schraubenabstand:
40
Materialstärke:
2,5
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs):
? *)
Normenbezug:
in Anlehnung an DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 2, 200 kA, 200 kA Blitzstoßstrom, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzschutzklasse, Blitzschutzklasse I, Blitzstromgeprüft, DIN EN 62561-1, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Geprüft, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, I, II, Isoliert, Klemme, Klemmen, LPL, LPL 1, NIRO, Rundleiter, Trennungsabstand, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,163
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.