Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsleitung 10mm²/L 0,4m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-410404
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     410404
EAN/GTIN:
     4013364029187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel dehn
erdungskabel
Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M8.
Weitere Informationen:
Leitungsquerschnitt:
10
Leitungslänge:
0,45
Kabelschuh offen:
M8 / M10
Kabelschuh geschlossen:
M8
Bohrung Ø:
8,5
Leitung:
Cu hochflexibel
Einzeldrahtdurchmesser:
0,1
Betriebsspannungsfestigkeit (AC / DC):
600
Temperaturbereich:
-40 °C ... +150 °C
Farbe:
schwarz ●
Werkstoff Kabelschuh:
Cu/gal Sn
Schraube:
eh M4 x 10
Werkstoff Schraube:
St/gal Zn
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Erdungsmaterial für Nachrichtentechnik, Nachrichtentechnik, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.