| |
|
| Artikel-Nr.: CGY8A-925 Herst.-Nr.: 925 EAN/GTIN: 9003170009256 |
| |
|
| | |
| Die PREMIUM ELASTIC Schleifstifte sind die perfekten Werkzeuge für den universellen Einsatz auf verschiedensten Werkstoffen. Das Sortiment umfasst sowohl weichelastische Stifte für gekrümmte Flächen als auch mittelelastische Stifte für gerade Flächen. Zusätzlich werden weniger elastische Werkzeuge für das Arbeiten mit höheren Drehzahlen, sowie spezielle Marmorierstifte angeboten. Anwendungen: - Für anspruchsvolle Arbeiten auf Nichteisenmetallen, PVC, Stahl und Edelstahl
Vorteile: - Abgestimmte hellgraue Bindungssysteme ermöglichen den ELASTIC Schleifstiften einen universellen Einsatz
- Sortiment bietet auch weniger elastische Stifte für das Arbeiten mit höheren Drehzahlen sowie Marmorierstifte zum Marmorieren von Flächen
Wir empfehlen: - Marmorierstifte (Form MS) zum Marmorieren von Flächen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit von max. 20 m/s beachten
Besonderheiten: - Abgestimmte Bindungssysteme für universellen Einsatz
- Umfangreiches Sortiment für verschiedenste Anwendungen
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Geradschleifer | Bruttogewicht: | 0.069 kg | D x T - S x L: | 40 x 30 - 6 x 40 mm | Durchmesser: | 40 mm | Form: | 52MS SCHLEIFSTIFT ZYLINDRISCH | Herkunftsland: | AT | Korngroesse: | 46 | Nettogewicht: | 0.063 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | C 46 - BE15 | Staerke: | 30 mm | UNSPSC: | 31191510 | Ursprungsbundesland: | T | Vs /max: | 20 m/s | Werkstoffeignung: | Edelstahl;Nichteisenmetalle;Kunststoff / PVC;Stahl | Warengruppe: | AEE30 | EAN-Code Verpackung: | 9009010009257 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schleifstift, Schleifkörper, Schleifhülse, Schleifdorne, Schleifstift-Satz, schleifen |
| | |
| |