Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleifbockscheibe keramisch 150x20x32 mm A80 M5 V Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-764468
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     764468
EAN/GTIN:
     9003177644689
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 150 x 20 x32 tyr...
schleifbockscheibe edelkorund
schleifbockscheiben tyrolit
Diese Scheibe wird bevorzugt eingesetzt zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen. Der Einsatz von Edelkorund erzeugt einen besonders kühlen Schliff, um das Werkstück nicht zusätzlich thermisch zu belasten. Wir bieten Ihnen ein großes Spektrum an Dimensionen, um die gängigsten Anwendungen abzudecken. Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.

Anwendungen:
  • Zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen

Vorteile:
  • Kühler Schliff
  • Hohe Laufruhe
  • Stapelbar

Besonderheiten:
  • Kühler Schliff
  • Hohe Laufruhe
  • Stapelbar
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Schleifbock
Bohrung:
32 mm
Bruttogewicht:
0.738 kg
D x T x H:
150 x 20 x 32 mm
Durchmesser:
150 mm
Form:
1 GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
80
Nettogewicht:
0.738 kg
Spezifikation:
89A 80 M5A V217
Staerke:
20 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
35 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Warengruppe:
AKV10
EAN-Code Verpackung:
9009017644680
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben für Schleifböcke, Schleifscheiben für Werkstattböcke, Schleifscheiben für Schleifmaschinen, Schleifscheiben für Schleifbockmaschinen, Bockschleifscheiben, schliefen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.