Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Polierscheibe CONDITIONING 125x22,2 mm A220 Stahl/Inox/Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Gruppe
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     47LKJ-742154
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     742154
EAN/GTIN:
     8024406526362
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Mit der PREMIUM CONDITIONING Polierscheibe entfernen Sie letzte Kratzer von Oberflächen, bevor Sie mit dem Polieren beginnen. Der dreidimensionale Aufbau der Schleiflamellen verhindert sowohl ein Zuschmieren der Scheibe als auch Verfärbungen am zu bearbeitenden Material. Daher sind die CONDITIONING-Scheiben von Tyrolit ein unersetzlicher Partner in Ihrem Polierprozess.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von letzten Kratzern als Vorschritt zum Polieren

Vorteile:
  • Keine Verfärbung dank geringer thermischer Belastung (Hitzebildung)
  • Speziell entwickelt, um beste Ergebnisse auf nicht regelbaren Winkelschleifern zu erzielen
  • Durch dreidimensionalen Aufbau der Lamellen kein Zuschmieren und Belegen der Scheibe

Wir empfehlen:
  • 115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl, Edelstahl und Aluminium
  • Keine Verfärbungen am Werkstück
  • Kein Zuschmieren der Scheibe
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.2 mm
Bruttogewicht:
0.081 kg
D x H:
125 x 22,2 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
28A Schleifwerkzeug R/3
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
220
Nettogewicht:
0.081 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
VERY-FINE
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
50 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
ABH70
EAN-Code Verpackung:
8024406026367
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
70
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 8,29*
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,81*
€ 16,93*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 39,08*
€ 58,98*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.