Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Polierpaste POLISH 30x20x90 mm PREMIUM Stahl/Inox/Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Detail
Gruppe
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-741230
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     741230
EAN/GTIN:
     9003177412301
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Mit der PREMIUM Polierpaste erreichen Sie den gewünschten Spiegelglanz im Handumdrehen. Abhängig von dem gewünschten Oberflächenergebnis können mit Hilfe der Pasten feinste Bearbeitungsschritte durchgeführt werden. Polierpasten sind in drei Spezifikationen erhältlich. Mit der POLISH (weiß) erhalten Sie ein bereits perfektes Glanzergebnis. Zur Erzielung von Hochglanzergebnissen empfehlen wir Ihnen S-POLISH (blau) und speziell für Nichteisenmetalle die POLISH-NE Paste (braun).

Anwendungen:
  • Zur unterstützenden Politur von Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen

Vorteile:
  • Perfekter Spiegelglanz durch Kombination mit POLISH Scheiben

Wir empfehlen:
  • POLISH – für Hochglanz Vorpolitur
  • S-POLISH – für Hochglanz Politur
  • POLISH-NE – Spezielle Politur für NE-Metalle

Besonderheiten:
  • Für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle
  • Perfekter Spiegelglanz
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
90 mm
Bruttogewicht:
0.115 kg
D x T x H:
30 x 20 x 90 mm
Durchmesser:
30 mm
Form:
90 PP 00000 POLIERPASTE
Herkunftsland:
DE
Nettogewicht:
0.115 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
POLISH
Staerke:
20 mm
UNSPSC:
31191500
Ursprungsbundesland:
Hessen
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
ZZZ10
EAN-Code Verpackung:
9009017412302
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, polierpaste tyrolit, polierpaste, Polistar, Polish-Scheiben, polieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.