Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit TFC Klettschleifscheibe 125 C40 PREMIUM Stahl/PVC/Gestein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-6957
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     6957
EAN/GTIN:
     9003170069571
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Diese PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe ermöglicht durch den Klettverschluss einen sehr schnellen Scheibenwechsel. Dank einer stabilen Papierunterlage ist diese Velcro-Scheibe sowohl für gröbere Anwendungen, insbesondere aber für die Feinbearbeitung bestens geeignet, stehen doch Korngrößen bis 800 standardmäßig zur Verfügung. Durch das verwendete Siliziumcarbid-Korn profitieren Sie als Anwender von gleichmässigen Ergebnissen auf Gestein, Kunststoff sowie Composite-Materialien, ebenso aber auch auf Stahl. Zusätzlich wird das Zuschmieren der Scheibe reduziert und damit die Lebensdauer erhöht.

Anwendungen:
  • Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Werkstücken aus Hartgestein, Stahl, Verbundwerkstoffen, Kunststoffen und Weichgestein

Vorteile:
  • Durch die stabile „E“-Papierunterlage perfekt zur Grob- und Feinbearbeitung geeignet
  • Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss

Wir empfehlen:
  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für universelle Schleifarbeiten
  • Korngrößen 150-800 für perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Schneller Scheibenwechsel dank TFC
  • Stabile Papierunterlage für alle Anwendungen
  • Sehr gute Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Exzenterschleifer
Bruttogewicht:
0.01 kg
D:
125 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
Papier Scheibe
Herkunftsland:
KR
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
0.01 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
C-P65 P E C40
UNSPSC:
31191501
Werkstoffeignung:
Stahl;Composites;Granit;Gestein;Kunststoff / PVC
Warengruppe:
SSYD2
EAN-Code Verpackung:
9009010069572
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Stein-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt 125 x 150, exzenter schleifscheibe, Fast Change, Feinbearbeitung, polieren, Exzenterschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.