Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleifstift Kunstharz 52ZY 40x20-6x40 A36 Q4 PREMIUM Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     47LKJ-682111
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     682111
EAN/GTIN:
     9003176821111
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die PREMIUM Kunstharzstifte für den Geradschleifer wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf, was zu mehr Komfort und Sicherheit bei der täglichen Arbeit führt. Durch ihre besondere Qualität eignen sich diese Stifte bestens zum Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen auf Edelstahl und liefern hochwertigste Ergebnisse.

Anwendungen:
  • Für Arbeiten auf verschiedenen Edelstahlqualitäten wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Vorteile:
  • Kunstharzstifte wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf
  • Aufgrund chemisch reiner Bindung speziell für Werkstoffe aus Edelstahl geeignet
  • Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet

Wir empfehlen:
  • Korngröße 36 für Grobschleifen
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Besonderheiten:
  • Geringe Schlagempfindlichkeit für mehr Komfort
  • Perfekte Zusammensetzung für Edelstahl
  • Für schwer zugängliche Stellen bestens geeignet
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.073 kg
D x T - S x L:
40 x 20 - 6 x 40 mm
Durchmesser:
40 mm
Form:
52ZY SCHLEIFSTIFT
Herkunftsland:
DE
Korngroesse:
36
Nettogewicht:
0.073 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 36 Q4 B0
Staerke:
20 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
Nordrhein-Westfalen
Vs /max:
50 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABK20
EAN-Code Verpackung:
9009016821112
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, tyrolit schleifstift, schleifstift, Schleifkörper, Schleifhülse, Schleifdorne, Schleifstift-Satz, schleifen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
100
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 2,39*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 56,52*
€ 82,70*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 59,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.