Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Polierset 125x105x22,23 mm Stahl/Inox/Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Gruppe
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-52433
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     52433
EAN/GTIN:
     9003170524339
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Fächerschleifscheibe
Mit dem PREMIUM Polierprogramm-Set erhalten Sie alles, was Sie für die Politur Ihres Werkstückes benötigen: vom Entfernen von letzten Kratzern über das Vorbereiten der Oberfläche bis hin zum Erreichen eines perfekten Spiegelglanzes mittels Polierscheibe und Polierpaste. Egal ob auf Stahl, Edelstahl oder Aluminium - dieses Set ist jedenfalls Ihre erste Wahl für das Polieren von Oberflächen.

Anwendungen:
  • In drei Schritten zum Spiegelglanz - Inklusive Polierpasten zur unterstützenden Politur von Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen
  • Set (21262 - 115mm): 742157 Medium (Conditioning) | 742380 Fein-P (Pre-Polish) | 742378 SHF (Polish) | 741291 S-Polish (Polish Paste)
  • Set (52433 - 125mm): 742153 Medium (Conditioning) | 742384 Fein-P (Pre-Polish) | 742375 SHF (Polish) | 741291 S-Polish (Polish-Paste)

Vorteile:
  • Schritt 1 - PREMIUM CONDITIONING Scheiben: Entfernen grober Kratzer – durch den dreidimensionalen Aufbau der Lamellen kein Zuschmieren und Belegen der Scheiben
  • Schritt 2 – PREMIUM PRE-POLISH Scheiben: Vorbereitung für das Polieren – Scheiben passt sich optimal an die Oberfläche an und bietet somit eine perfekte Poliergrundlage
  • Schritt 3 – PREMIUM POLISH Scheiben: Polieren für perfekten Spiegelglanz – verschiedene Schleifpasten ermöglichen die Bearbeitung unterschiedlicher Materialien

Besonderheiten:
  • Schritt 1: CONDITIONING Scheiben: Entfernen grober Kratzer
  • Schritt 2: PRE-POLISH Scheiben: Vorbereitung für das Polieren
  • Schritt 3: POLISH Scheiben & Schleifpaste: Polieren für perfekten Spiegelglanz
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.633 kg
D x T x H:
125 x 105 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
SETB Polishing 125
Herkunftsland:
CZ
Nettogewicht:
0.633 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
125 X 105 X 22,23
Staerke:
105 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
SSYV7
EAN-Code Verpackung:
9009010524330
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.