Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Polierscheibe POLISTAR 100x3 mm D1000 Gestein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Gruppe
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-293737
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     293737
EAN/GTIN:
     9003172937373
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Diese keramischen PREMIUM Polierpads eignen sich hervorragend zum Polieren verschiedener Gesteinsoberflächen aus Granit, Marmor und Terrazzo. Je nach gewünschtem Oberflächenergebnis können Sie zwischen Korngrößen von 50 - 3000 wählen. Ein Klettverschluss an der Rückseite der Polierpads sorgt für eine einfache und schnelle Befestigung am Winkelschleifer.

Anwendungen:
  • Keramische Polierpads zum Polieren von diversen Gesteinsoberflächen
  • Perfekte Ergebnisse auf Granit, Marmor und Terrazzo

Vorteile:
  • Klettverschluss auf der Rückseite für eine einfache und schnelle Befestigung am Winkelschleifer
  • Korngrößen zwischen 50 und 3000 für eine perfekte Oberflächengüte am Werkstoff

Wir empfehlen:
  • Scheiben mit ansteigender Korngröße verwenden bis das gewünschte Oberflächenergebnis erreicht ist

Besonderheiten:
  • Perfekt für Gesteinsoberflächen
  • Schnelle und einfache Montage
  • Verschiedene Korngrößen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.052 kg
D x T:
100 x 3 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
65A POLISTAR WECHSELBELAG
Herkunftsland:
KR
Korngroesse:
1000
Nettogewicht:
0.027 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
D1000-B
Staerke:
3 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Gestein
Warengruppe:
AEE80
EAN-Code Verpackung:
9009012937374
Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, tyrolit polierscheibe, lammfell polierscheibe, Polistar, Polish-Scheiben, polieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.