Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fein- und Polierscheibe 125x20x20 mm C400 BE Inox/HSS/Hartmetall/Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-19435
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     19435
EAN/GTIN:
     9003170194358
Suchbegriffe:
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
Baumwollpolierscheibe
Die weichelastische Spezifikation dieser Scheibe folgt optimal den Konturen des Werkstückes und verändert nicht die Oberflächengeometrie. Sie ist zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen einsetzbar, jedoch nicht für große Grate und hohe Abschliffleistungen geeignet.

Anwendungen:
  • Zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen auf Stahl, HSS, Edelstahl, Hartmetall und Gusseisen

Vorteile:
  • Universell einsetzbar
  • Leichte Profilierbarkeit
  • Für gerade und seichte Profile

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Leichte Profilierbarkeit
  • Für gerade und seichte Profile
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Schleifbock
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.289 kg
D x T x H:
125 x 20 x 20 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
1 GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
400
Nettogewicht:
0.289 kg
Spezifikation:
C 400 - BE15
Staerke:
20 mm
UNSPSC:
31191502
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
20 m/s
Werkstoffeignung:
Guss;HSS;Edelstahl;Hartmetall;Stahl
Warengruppe:
AEE10
EAN-Code Verpackung:
9009010194359
Weitere Suchbegriffe: Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, Schleifbockscheibe, tyrolit schleifbockscheibe 125x20x20, los flansch, tyrolit polierscheibe, Schleifscheiben für Schleifböcke, Schleifscheiben für Werkstattböcke, Schleifscheiben für Schleifmaschinen, Schleifscheiben für Schleifbockmaschinen, Bockschleifscheiben, schliefen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.