Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Bohrhammer DHE32 230V 900W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Detail
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-11002624
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     11002624
EAN/GTIN:
     9003173102657
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Dank des Werkzeug-Schnellwechselsystems, der werkzeuglosen Bohrfutter-Abnahme sowie dem Gasgebeschalter und der Dauerfunktion ist dieses Modell einfach zu bedienen. Die vibrationsarme Arbeitsweise in Kombination mit der hohen Schlagenergie und dem verdrehsicheren Zusatzhandgriff tragen zu einer hohen Ergonomie bei.
Vorteile:
  • 900 W Kombi-Bohrhammer zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
  • Werkzeug-Schnellwechselsystem für SDS Plus-Bohreraufnahme
  • Ideal zum Dübel setzen
Weitere Informationen:
Produktlinie:
Keine Qualitätslinie
Bruttogewicht:
5 kg
Form:
DHE32P/1/32mm/900W/230V/SchukoU
Herkunftsland:
DE
Nettogewicht:
4.6 kg
Ursprungsbundesland:
Baden-Wuerttemberg
Werkstoffeignung:
Materialunabhängig
Warengruppe:
47EOFX
EAN-Code Verpackung:
9009013032481
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer 5 kg, elektro bohrhammer, Schlagkraft, SDS-Plus, Meißelfunktion, Schlagbohrmaschinen, Hammerbohrer, Schlaghammer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,81*
€ 424,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,17*
€ 422,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 307,07*
€ 365,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,63*
€ 362,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,48*
€ 349,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.