Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 10001 pH- und Temperatur-Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 10001 pH- und Temperatur-Tester
C.A 10001 pH- und Temperatur-Tester
C.A 10001 pH- und Temperatur-Tester
C.A 10001 pH- und Temperatur-Tester
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01710015
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01710015
EAN/GTIN:
     3663653005357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Stärken
Schutzart IP65
Punktförmige und schnelle Prüfung des pH-Wertes
Automatische 3-Punkt-Kalibrierung, besonders einfach und sehr schnell!
Ermittlung der pH-Werte mit Temperaturkompensation (ATC)
Handliches Format für mobile Einsätze vor Ort oder im Labor
Lange schmale pH-Elektrode, geeignet für Messungen in engen Behältern

Beschreibung
Mit dem Prüfer CA 10001 und einer geeigneten Pufferlösung für die Kalibrierung lässt sich der pH-Wert durch Drücken von nur zwei Tasten messen!
Der pH-Wertprüfer CA 10001 kann in vielen Bereichen, wo es auf die Wasserqualität ankommt, eingesetzt werden, wie z.B. in der Hydrokultur, in Schwimmbädern, Heilbädern, in der Wasser- und Trinkwasseraufbereitung, Getränkeindustrie, Landwirtschaft, Kosmetik- und Chemielabors usw…
Der CA 10001 hat die Form eines Füllers an dessen Ende sich die 12 cm lange pH-Elektrode mit integriertem Temperaturfühler befindet. Auf dem großen Display erscheinen gleichzeitig der pH-Wert und die Temperatur (in °C oder °F).
Die ATC (Automatic Temperature Compensation) sorgt automatisch für die Temperaturkompensation des pH-Messwertes. Die Kalibrierung erfolgt ebenfalls automatisch (an bis zu drei Punkten) durch Druck auf die CAL-Taste.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Temperaturmessung:
true
Ausführung:
tragbar
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
USB-Schnittstelle:
false
Bluetooth-Schnittstelle:
false
WLAN-kompatibel:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
false
Schnittstelle Ethernet:
false
SPI-Interface:
false
Mit Datenlogger:
false
Leitfähigkeitsmessung:
false
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Temperaturmessbereich:
0 °C | 60 °C
Messung ph-Wert:
true
Messbereich pH-Wert:
0 | 14
Kleinste Auflösung pH-Messung:
0,01
Temperaturkompensation pH:
automatisch
Mit mV DC-Messung:
false
Mit DO-Messung:
false
Mit TDS-Messung:
false
Mit Salzgehaltmessung:
false
Widerstandsmessung:
false
Mit Ionenkonzentrationsmessung (ISE):
false
Mit Trübungsmessung:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700105
ab € 8,64*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700109
ab € 8,69*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700106
ab € 8,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700107
ab € 8,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700108
ab € 8,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710056
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.