Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 10101 pH-Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 10101 pH-Meter
C.A 10101 pH-Meter
C.A 10101 pH-Meter
C.A 10101 pH-Meter
C.A 10101 pH-Meter
C.A 10101 pH-Meter
C.A 10101 pH-Meter
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01710010
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01710010
EAN/GTIN:
     3663653001496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Stärken
Der tragbare pH-Wert-Prüfer CA 10101 von CHAUVIN ARNOUX eignet sich perfekt für mobile Einsätze vor Ort, im Labor oder in der Produktion. Seine Messungen des pH-Wertes, des Redoxpotentials und der Temperatur sind genau, schnell und professionell.

Beschreibung
Robustes und abgedichtetes Gehäuse (IP67)
Feldtauglich
Der pH-Wert-Prüfer wurde für strengste Einsatzbedingungen im Freien oder im Labor entwickelt. Sein Gehäuse ist solide und zu 100 % wasserdicht (Schutzart IP67). Der Anschlussstecker ist ebenfalls abgedichtet, auch wenn keine pH- oder Redox-Sonde eingesteckt ist. Dank seiner bedienerfreundlichen Konzeption und der Stoßschutzhülle eignet sich der Prüfer perfekt für mobile Einsätze.

Extragroße, beleuchtete LCD-Anzeige
Einfache Bedienung und perfekte Messwertablesung
Der pH-Wert-Prüfer CA 10101 verfügt über eine große, mehrzeilige Anzeige mit perfekter Ablesbarkeit. Durch die Hintergrundbeleuchtung sind die Messwerte selbst bei Dunkelheit sehr gut ablesbar.

Einfache und intuitive Menügestaltung
Effizient und zeitsparend bei mobilen Einsätzen
Die menügeführte Kalibrierung mit einer individuell konfigurierbaren Liste von Pufferlösungen lässt sich schnell und bequem durchführen. Die Anzeige für stabile Messwerte erlaubt es zur richtigen Zeit den exakten Wert zu ermitteln.

Automatische oder manuelle Speicherung von bis zu 100 000 Messwerten mit Datum und Uhrzeit
Für maximale Unabhängigkeit
Der pH-Wert-Prüfer CA 10101 kann durch einfachen Tastendruck oder automatisch bis zu 100 000 Messwerte speichern. Er lässt sich über ein USB-Kabel mit jedem PC verbinden und ist kompatibel zur Data Logger Transfer-Software (serienmäßig im Lieferumfang). Diese Software ermöglicht die Konfiguration des Prüfers, die Anzeige der Messdaten, das Auslesen gespeicherter Messdaten (Messungen und Kalibrierungen), das Programmieren von Aufzeichnungen und den Export von Daten.

Um die Arbeit vor Ort so einfach wie möglich zu gestalten, wird der pH-Wert-Prüfer mit einer pH-Messelektrode XRGST1 in einem Transportkoffer mit Platz für Probebecher und Pufferlösungen geliefert. Die pH-Messelektrode XRGST1 verfügt über einen integrierten Temperaturfühler und ein Gel-Referenzsystem, so dass diese Elektrode ideal geeignet ist für Messungen von wässrigen Standardlösungen und von Trinkwasser.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Temperaturmessung:
true
Ausführung:
tragbar
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
USB-Schnittstelle:
true
Bluetooth-Schnittstelle:
false
WLAN-kompatibel:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
false
Schnittstelle Ethernet:
false
SPI-Interface:
false
Mit Datenlogger:
true
Leitfähigkeitsmessung:
false
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Temperaturmessbereich:
-10 °C | 120 °C
Messung ph-Wert:
true
Messbereich pH-Wert:
-2 | 16
Kleinste Auflösung pH-Messung:
0,01
Temperaturkompensation pH:
automatisch
Mit mV DC-Messung:
true
DC-Messung mV:
-1999 mV | 1999 mV
Kleinste Auflösung mV DC-Messung:
0,1 mV
Mit DO-Messung:
false
Mit TDS-Messung:
false
Mit Salzgehaltmessung:
false
Widerstandsmessung:
false
Mit Ionenkonzentrationsmessung (ISE):
false
Mit Trübungsmessung:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,97*
€ 727,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,51*
€ 681,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 566,66*
€ 674,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,56*
€ 638,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,07*
€ 622,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,07*
€ 609,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295501
ab € 124,53*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295502
ab € 124,50*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01715020
ab € 373,08*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700114
ab € 12,35*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700115
ab € 12,33*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700105
ab € 8,64*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700109
ab € 8,69*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700106
ab € 8,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700107
ab € 8,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700108
ab € 8,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710056
ab € 7,24*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710050
ab € 29,54*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710070
ab € 89,36*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710051
ab € 173,60*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710052
ab € 220,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.