Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Messleitung 15 kV (15m) mit Krokodilklemme (blau)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Messleitung 15 kV (15m) mit Krokodilklemme (blau)
HV-Messleitung 15 kV (15m) mit Krokodilklemme (blau)
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01295522
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01295522
EAN/GTIN:
     3663653008198
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
chauvin arnoux messleitung
messkabel
Neues Zubehör für die Isolationsmessung
Mit dem neuen Zubehör können Sie bei Isolationsmessungen ganz gelassen bleiben! Die optimierten HV-Krokodilklemmen sorgen beim Anschluss an verschiedenste Objekt-Formen für perfekten Kontakt.

Zubehör für CHAUVIN ARNOUX Isolationsmesser 10 - 15 kV (C.A 6550 / C.A 6555). Länge: 15 m. Farbe: blau. Mit Krokodilklemme
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
false
Stecktechnik:
sonstige
Mit Koffer/Tasche:
false
Max. Arbeitsspannung:
15000 V
Zubehör:
true
Ersatzteil:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,33*
€ 399,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,90*
€ 384,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,99*
€ 361,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,36*
€ 345,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,21*
€ 331,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,26*
€ 309,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.