Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 5273 Digitalmultimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 5273 Digitalmultimeter
C.A 5273 Digitalmultimeter
C.A 5273 Digitalmultimeter
C.A 5273 Digitalmultimeter
C.A 5273 Digitalmultimeter
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01196773
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196773
EAN/GTIN:
     3760171417645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Beschreibung
Das Multimeter C.A 5273 ist ein komplettes Gerät für die elektrische Wartung von Anlagen und kleinen AC- und DC-Maschinen. Es verfügt über eine doppelte beleuchtete Anzeige mit 6.000 Punkten und einem Bargraphen mit 61 + 2 Segmenten und Nachleuchteffekt.
Es ist für Anlagen mit 600 V CAT IV geeignet und die Schutzart ist IP54.
Das Multimeter wurde von CHAUVIN ARNOUX in Frankreich entwickelt und hergestellt. Die Garantie beträgt 3 Jahre.

CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Messung des echten Effektivwerts (TRMS)
Große beleuchte 6.000 Punkte-Anzeige mit Bargraphen mit 61+2 Segmenten mit zwei Betriebsarten (vollständige Skala/zentrale Null)
Auto AC/DC-Erkennung
Automatische oder manuelle Auswahl der Messbereiche
V-Position mit niedriger ImpedanzLowZ mit Tiefpassfilter
1000 V
10 A
Widerstand / Akustische Durchgangsprüfung
Temperatur
Kapazität
Speicherung Max / Min
Garantie über 3 Jahre
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP54
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
true
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Temperaturmessung:
true
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Analoge Balkenanzeige:
true
Mehrfachanzeige:
true
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Mit Pegelmessung (dB):
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
IR-Schnittstelle:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
sonstige
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
sonstige
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Leitfähigkeitsmessung:
false
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Maximalwertspeicher:
true
Minimalwertspeicher:
true
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Relativwertmessung:
false
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Max. Temperaturmessbereich:
1200 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Max. Kapazitätsmessbereich:
60000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
sonstige
Max. Frequenzmessbereich:
50 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,1 Hz
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
true
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
true
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Drehzahlmessung:
false
Sicherungsautomat:
false
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter catiii, c.a5273, ca5273, c.a.5273, c.a 5273, ca 5273
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,59*
€ 282,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,77*
€ 274,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,69*
€ 257,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,76*
€ 250,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297096
ab € 74,40*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102106Z
ab € 26,04*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652906
ab € 76,49*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01196770
ab € 278,14*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,30*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,84*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295451Z
ab € 22,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,19*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295456Z
ab € 23,69*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295461Z
ab € 27,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 10,66*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102107Z
ab € 32,46*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298076
ab € 39,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.