Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6609 Drehfeldrichtungsanzeiger / Motordrehrichtungsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6609 Drehfeldrichtungsanzeiger / Motordrehrichtungsprüfer
C.A 6609 Drehfeldrichtungsanzeiger / Motordrehrichtungsprüfer
C.A 6609 Drehfeldrichtungsanzeiger / Motordrehrichtungsprüfer
C.A 6609 Drehfeldrichtungsanzeiger / Motordrehrichtungsprüfer
C.A 6609 Drehfeldrichtungsanzeiger / Motordrehrichtungsprüfer
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01191305
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01191305
EAN/GTIN:
     3760171413913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Beschreibung
Der C.A 6609 ermöglicht es Installateuren, Prüf- und Wartungsdiensten die Phasenfolge von Außenleitern elektrischer Anlagen und die Drehrichtung von elektrischen Antrieben mit und ohne Anschluss erkennen.
Nur nach dem Erkennen aller Außenleiter ist eine korrekte und sichere Verkabelung der Anlage oder Elektromotoren möglich. So lassen sich Schäden an Verbrauchern vermeiden, die an das Drehstromnetz angeschlossenen sind.

Der C.A 6609 ermöglicht eine schnelle Prüfung der Phasenfolge und eventueller Unterbrechungen eines Außenleiters.
Er verfügt über zusätzliche Funktionen speziell für industrielle Verbraucher (Elektromotoren, Pumpen usw.):
- Erkennen der Drehfeldrichtung ohne Anschluss
- Ermittlung des Anschluss-Schemas der Außenleiter

Die Ermittlung der Phasenfolge erfolgt sofort nach Anschluss der Prüfleitungen. Die Prüfung der industriellen Verbraucher wird durch ein einfaches Drücken einer Taste gestartet. Die Darstellung der Prüfergebnisse auf der LED-Anzeige ist leicht verständlich.

Das durch die farbliche Kennzeichnung der Prüfleitungen sowie der Anschlussbuchsen einfach zu bedienende Gerät ist voll auf den Bedarf von Prüf- und Wartungsdiensten in Industriegebäuden zugeschnitten. Es wird mit allem für die Prüfungen notwendigen Zubehör geliefert.

Technische Daten und Funktionen:
Automatische Kontrolle der Außenleiteranschlüsse an den Klemmen
Feststellen von Phasen
Ermittlung der Drehrichtung eines elektrischen Antriebs mit oder ohne Anschluss
Betriebsspannung: 40 bis 600 V AC zwischen Phasen mit Anschluss / 120 bis 400 V AC zwischen Phasen ohne Anschluss
Frequenz: 15 bis 400 Hz
Installationskategorie: IEC 61010 CAT III 600 V
Abmessungen: 130 x 69 x 32 mm; Gewicht: 130 g
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Frequenz:
15 Hz | 400 Hz
Anzeige der drei Phasen:
true
Motordrehrichtungstester:
true
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
true
Spannung:
40 V | 600 V
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, drehfeldanzeiger, c.a6609, ca6609, c.a.6609, c.a 6609, ca 6609
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01191304
ab € 151,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.