| |
|
| Artikel-Nr.: CGDJS-P01122016 Herst.-Nr.: P01122016 EAN/GTIN: 3760171418055 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung Erdungsprüfzangen - etwas anders…
Mit der Erdungsprüfzange C.A 6417, die in ihrem Transportkoffer geliefert wird, können die Schleifenwiderstände von Erdungen schnell gemessen werden. Die C.A 6417 ist für 600 V CAT IV ausgelegt und zeigt die Kontaktspannung mit einem Alarm für Gefahrenspannungen an und sorgt damit während der Messungen für zusätzliche Sicherheit. Die Verwendung wird durch ergonomische Innovationen erleichtert: ein Kraft kompensierendes System bedeutet, dass zum Offenhalten der Zange nur ein geringer Kraftaufwand notwendig ist und mit einer OLED-Anzeige wird unter allen Helligkeitsbedingungen eine Ablesbarkeit aus einem 180°-Winkel sichergestellt. Durch den automatischen Pre-HOLD-Modus bei geöffneter Zange und die automatische Kalibrierung der Eisenspalte bei anliegender Spannung wird eine optimale Auswertung der mit der Zange gemessenen Werte sichergestellt.
Folgende Werte können gleichzeitig angezeigt werden: - Impedanz und Fehlerstrom (Ω+A), - Kontaktspannung, - Widerstands- und induktiver Anteil der gemessenen Erdungsimpedanz, Mit der Zange können außerdem Impedanzen, die auf eine nahe der Netzfrequenz gelegene Frequenz umgerechnet wurde, angezeigt werden. Somit werden Messfehler bei kleinen Widerständen verringert.
Mit der Zange C.A 6417 kann eine Datenübertragung über Bluetooth erfolgen. In Verbindung mit der Software PC GTC und/oder DATAVIEW® können Messwerte in Echtzeit eingeholt und dargestellt werden und automatische oder individuelle Berichte erstellt werden. Mit einer ANDROID-Anwendung für Tablets und Smartphones können Graphen in Echtzeit dargestellt und eine Standortbestimmung der Messdaten mit GPS durchgeführt werden. Die Daten können dann mit den dazu gehörigen Graphen, Hinweisen und Fotos per E-Mail verschickt werden.
Weitere technische Daten: - Große Messbereiche: 1.500 Ω / 500 µH / 40 A - Alarme für Ω, A und V - Automatischer Pre-HOLD-Modus bei geöffneter Zange - Speicher für 2.000 Messungen - Echtzeituhr für Zeitstempel - Automatische Kalibrierung der Eisenspalte beim Start - Warnsummer und automatisches Abschalten - Bluetooth-Schnittstelle für Datenübertragung - Software GTC zur Datenübertragung Weitere Informationen: | | Messwertspeicher: | true | Schnittstelle: | false | Anzeige: | digital | Bluetooth-Schnittstelle: | true | Niederohmmessung: | false | Selektive Erdungsmessung: | false | Erdschleifenmessung: | false | Spezifische Erdungsmessung: | false | Druckeranschluss: | false | Grenzwertanzeige: | true | Interner Speicher: | true | Drucker integriert: | false | Messen von Ableitströmen mit Adapter: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen chauvin arnoux, erdklemme, c.a6417, ca6417, c.a.6417, c.a 6417, ca 6417, Erdschleifenmesszange, Erdungsmesszange, Erdungsmesser, Digitale Erdungsmesszange, Schleifenwiderstandsmessung, Erdungsmessung, Bluetooth |
| | |
| |