Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter C8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter C8
Adapter C8
Adapter C8
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01103077
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01103077
EAN/GTIN:
     3663653008259
Ersatzteil für Netzadapter PA32ER bzw. Qualistar Netzanalysator C.A 8345. Adapter zum Anschluss eines C7-Kabels am Netzadapter PA32ER zur Verwendung mit dem Netzanalysator.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Set-Ausführung:
false
Stecktechnik:
4 mm
Strombelastbarkeit:
2.5 A
Mit Koffer/Tasche:
false
Max. Arbeitsspannung:
250 V
Zubehör:
true
Ersatzteil:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.