Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange für SMD-Bauteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange für SMD-Bauteile
Zange für SMD-Bauteile
Artikel-Nr.:
     CGDJS-HX0064
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     HX0064
EAN/GTIN:
     3663653004770
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung 1,2m
messkabel
Spezifisches Zubehör für Installationen CAT II und niedriger. Kontakte aus Kupfer-Beryllium vergoldet. Ausgang über Stecker mit 4 mm Ø. 1,2 m Kabel. SELV.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bananenkupplung
Set-Ausführung:
false
Mit Koffer/Tasche:
false
Zubehör:
false
Ersatzteil:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
MTX202-Z
ab € 118,08*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
MTX203-Z
ab € 147,09*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
MTX3290
ab € 271,55*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
MTX3291
ab € 387,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.