Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX 503F Labornetzgerät - 2 x 30V / 1 x 3,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AX 503F Labornetzgerät - 2 x 30V / 1 x 3,3V
AX 503F Labornetzgerät - 2 x 30V / 1 x 3,3V
Artikel-Nr.:
     CGDJS-AX0503F
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     AX0503F
EAN/GTIN:
     3760171419625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Beschreibung
Sehr leicht und robust - die dreifache Stromversorgung mit dem AX503: 2x 30 V/2,5 A + 2,7-5,5 V/5 A, weist eine Strombegrenzung bei Kurzschluss und eine Regelung der Temperatur bei Überlasten und Überhitzung auf.
Die Ausgänge sind schutzisolierte Sicherheitsbuchsen. Dies gilt auch für den Erdungsanschluss.

Leistungsmerkmale:
- Lineartechnologie sorgt für Stabilität und geringes Rauschen,
- Schutz gegen Kurzschluss und Überhitzung,
- schutzisolierte Ausgänge,
- Ringtransformator mit hohem Wirkungsgrad und ohne Zwangsbelüftung,
- durch Reihen- oder Parallelschaltung können bis 60 V/2,5 A oder 30 V/5 A erzeugt werden
- Verwendung eines "Tracking"-Modus für die zwei 30 V-Ausgänge zur gleichzeitigen Anpassung (Master/Slave)
- dritter Ausgang 2,7 V-5,5 V/5 A für die Versorgung von Logikschaltkreisen (TTL/CMOS).
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
270 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
0 V | 30 V
2. Ausgangsspannung:
0 V | 30 V
3. Ausgangsspannung:
3.3 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Max. Ausgangsstrom 2:
2.5 A
Max. Ausgangsstrom 3:
5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Kurzschlussfest:
true
Ausgangsspannung geregelt:
false
Stabilisiert:
true
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Weitere Suchbegriffe: AX 503F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 880,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,55*
€ 1.047,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,89*
€ 1.037,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,69*
€ 999,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,09*
€ 972,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,40*
€ 933,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295290Z
€ 33,81*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295073A
€ 124,47*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295288Z
€ 25,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.